エックスハイパーL型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24043258 品番224BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの大型カッターナイフ。ダブルインジェクション成型のラバーグリップ。本体後部の大きな落下防止用コード取付穴は様々な金具に対応可能で、落下・紛失防止や保管に役に立ち、安全管理の厳しく求められる作業環境に最適です。刃先までしっかり固定できるネジロック式。

材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304) 材質(樹脂部)ポリプロピレン樹脂(タルク強化PP) 材質(刃)合金工具鋼 材質(スライダー)ナイロン樹脂(つまみ)/ポリアセタール樹脂(ベース) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24043258
2020-11-23
用途:
あらゆる作業に

オルファの大型カッター。もう40年近くお世話になっています。自宅でも1部屋に1本は置いてあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする