アートナイフ(文具専用) 10BS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24043276 品番10BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

細かい作業に適したペンタイプナイフ。刃先角度32.8°。グリップに再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしい製品です。※販売時本体に刃は装着しておりません。

材質【金属部】真鍮 材質(キャップ)ポリプロピレン樹脂 材質(樹脂部)ナイロン樹脂(100%再生) 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24043276
2025-07-23
用途:
細かいカッティング作業
製造業

ペン型カッターナイフのド定番だと思っております。
個々で購入された安いものから別メーカーのもの色々ありますが
最近は皆様共通でこちらをお買い上げされます。
持ち手が滑りにくく、刃もしっかり固定できます。
付属の替刃ケースも廃棄刃を捨てるゴミ箱部分があって
使い切ったら危なげなくそのまままとめてポイできてよいです。
皆様、全集中で作業されるためでしょうか。
刃をカバーするキャップが無くなりがちです。
以前は発泡スチロール的な白い塊にぶっ刺してましたが
弊社在庫に程よい内径の柔らかいホース?チューブ?を見つけ、
最近はソレを数センチ拝借してキャップがわりにしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
2022-10-19

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする