オルファ
オルファの カッター
オルファの カッターナイフ
スーパーAL型(文具専用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24043285
品番
175BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
クラフトテープの開封やダンボールの折り曲げ、ペンキ缶などのフタ開けに便利なツメが付いた大型カッターナイフ。ラバー製滑り止め付き。ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式。
材質
【金属部】ステンレス鋼(SUS430)
材質(樹脂部)
ABS樹脂
材質(刃)
合金工具鋼
材質(スライダー)
ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応