ポインター 指示棒 (大)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24043513 品番PO-2005
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プレゼンテーション・授業などに最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(cm)22〜115 伸縮範囲(mm)220〜1150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:567

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
見学会等でのパネル説明
建設業・工事業

注目してもらいたい部分を即座に指示することができ、昔から変わらぬ黒とオレンジの色合いにも気品を感じる。レーザーポインターは環境によって見難いこともあり、指示棒はその面でも安心感がある。

1人が参考にしています
対象商品:
24043513
2019-12-25
用途:
授業時
教育・研究機関

以前から使用しているもので、手にフィットして使いやすいサイズでとても気に入っています。

対象商品:
24043513
2019-05-29
用途:
自然観察会で指指し棒に使用

太さと長さと強度と重量がほどよく、快適に使っている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする