キュキュット ハンドマイルド カモミールの香り

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(230mL) 注文コード24043748 品番313676
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キュッと洗えて手にやさしい、スキンケア発想の食器用洗剤。
独自のうるおい洗浄成分配合により、優れた洗浄力と手へのやさしさの両立を実現しました。
手肌のうるおいを守りながら油汚れに集中作用、1度洗いでキュキュッと落とします。
カモミールエッセンス配合(香料)。

香りカモミールの香り 成分界面活性剤(42%、アルキルグリコシド、アルキルグリセリルエーテル)、安定化剤 液性中性 使用場所台所 用途野菜・果物・食器・調理用具用 タイプ液体 シリーズキュキュット 着香料香りあり 商品タイプ本体
注意
※手肌を保護する成分が入っているわけではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24043748
2024-05-17
用途:
食器洗い
製造業

定番の香りでなくはないカモミールの香りがあまり気乗りしない食器洗い時に癒されます。

1人が参考にしています
対象商品:
24043748
2024-05-31
用途:
シンク水垢取り、その他洗浄
卸売・小売業

光沢のあるステンレス、クロームメッキなどの水垢取りにはいいです。艶消しステンレスでは効果なしでした。油汚れには強いですね。

対象商品:
24043748
2024-01-17
用途:
食器洗浄時
不動産業

冬期に食器洗いの際に手荒れが起きるので、この製品を購入して見ました。手荒れに関しては、少しは改善されたように思います。又、油汚れに対する洗浄力も良好でした。

1人が参考にしています
対象商品:
24043592
2021-02-07
用途:
食器の洗浄に使用
その他業種

手荒れが大変少なく、水切れも良く重宝してます。詰め替え時に、容器に変える際に洗剤漏れの工夫をして頂くと、さらに良い製品になると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24043592
2020-10-29
用途:
食器洗浄時

乾燥する季節に入り、現在使用中の洗浄剤から変更し初めて購入です。
香りがよく、洗浄後の手荒れは今のところ気になりません。

対象商品:
24043592
2020-04-29
用途:
洗浄時
建設業・工事業

今まで冬期間、乾燥肌で手荒れに悩まされてましたが、
これを使ってから大分ましになりました。

対象商品:
24043592
2019-06-26
用途:
食器洗いに
国立大学法人北海道大学 様 (教育・研究機関)

除菌効果と洗浄力、手荒れしにくいという総合評価で選びました。

対象商品:
24043592
2018-02-27
用途:
食器洗い
安岡金属株式会社 様

手が荒れることなく、匂いもきつすぎず良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする