排水口ハイター置くだけヌメリとり

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合直径145mm及び135mmの排水溝 注文コード24043818 品番キッチンハイターヌメリトリホンタイゴム
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

使い方は排水口にポン!と置くだけ。水を流すたびカセット内部の錠剤が徐々に溶け出して排水口全体に洗浄成分が行き渡り、除菌効果を発揮し、ヌメリ・ニオイをしっかり予防。
洗浄成分は安心な中性タイプ(塩素系非使用)。
効果は約2ヶ月間長持ち。(使用する水量、水温によって多少の違いがあります。)

使用場所排水口まわり 成分イソチアゾリン系抗菌剤、溶解調整剤(硫酸カルシウム、ショ糖) 適合直径145mm及び135mmの排水溝 質量(g)16(正味量) 液性中性 安全使用期間約2ヶ月間(使用する水量、水温によって多少の違いがあります。) シリーズハイター 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24043818
2022-03-29
用途:
洗面台の排水口

リピートしています。いままでのヌメリとりの中で一番ヌメリが無い状態を長期間維持できています。さすがのブランド力!

対象商品:
24043608
2020-09-03
用途:
台所用
その他業種

普段から使用しています。ヌメリが付かず重宝しています。

対象商品:
24043608
2018-10-07
用途:
台所にて使用

ヌメリ取りの取替え用にいつも使用しています。台所の排水口が詰まらなくなりました。

対象商品:
24043818
2017-12-19
用途:
事務所キッチンの排水口

今までのものがボロボロになってしまい、どうせなら除菌ができるものをと思い 購入しました。ぴったりはまり、きれいになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする