MDNBD100-500-D-P4DWSC-XC35 ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBD100 SMC 24044169

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBシリーズ MDNBD100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード24044169品番MDNBD100-500-D-P4DWSC-XC35
参考基準価格(税別)¥122,980販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)500磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする