鉛筆削器用クランプ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24044423 品番K-11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

鉛筆削り器を机などに固定するクランプ(取付け金具)です。
鉛筆削りをクランプで固定することで、小さなお子様にもより安全に削ることができます。
鉛筆削り器のクランプ穴に差し込み、蝶ネジを締めて机などに固定してください。

本体質量(g)46 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×24×82 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-01
用途:
鉛筆削りの固定などに使用

鉛筆削りの固定に使用出来るのはもちろんですが、
それ以外にも、材料に固定用の穴を開ければ作業時の固定にも使えるので便利です。

対象商品:
24044423
2022-05-13
用途:
鉛筆削りの固定
その他業種

年代ものの鉛筆削りを手に入れたけど、手で押さえつけてクルクルともう片方の手でハンドルを回すのはしんどいのでこちらを購入。
こういうの単体で売っているとは知らず、しかもこんなに安価だとは!費用対効果大です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする