ディスクカッター・スリム 裁断枚数50枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24044658 品番 DC-F5300-K
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。
裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。
ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。
紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。
盤面は折り畳めるのでコンパクトに収納可能。
刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。
購入時はフッ素コート丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。

付属品取扱説明書、替刃用空ケース×1 質量(kg)3.0 適合サイズA3 長辺方向 細断枚数丸刃:50枚(スライダーを2.5往復で裁断)、ミシン目刃:3枚(往復不可)※付属されておりません。 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)365×640×82、(折り畳み時)221×640×82 細断寸法(mm)433 トラスコ品番855-3235 細断方法スライド式 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:141

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする