※メイン画像

CP-2 1サ-クル ミドルサイズクラフトパンチ 1サークル カール事務器 24046024 CP-2 1サ-クル ミドルサイズクラフトパンチ 1サークル カール事務器 24046024 CP-2 1サ-クル ミドルサイズクラフトパンチ 1サークル カール事務器 24046024 CP-2 1サ-クル ミドルサイズクラフトパンチ 1サークル カール事務器 24046024

ミドルサイズクラフトパンチ 1サークル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24046024 品番CP-2 1サ-クル
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。
クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。
折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2〜3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。

1サークル(直径25.4mm) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24046024
2022-07-12
用途:
製作物作業
ニチイキッズ桜木町保育園 様 (教育・研究機関)

切らずに丸が簡単に出来、欲しいと思っていました。少々お値段が高かったので、キャンペーンをして頂けると嬉しいし、即購入しました。

対象商品:
24046024
2020-09-22
用途:
紙工作
製造業

円形はハサミだけで頑張ってきましたが 年齢には勝てず今回購入しました。簡単にとても綺麗に形がとれたので 気に入りました。次回は 違うサイズも購入したいと思います。

2019-09-24
用途:
趣味のペーパー作品用に…
卸売・小売業

見た目より重さと定感があります。
私はそこが大変気に入りました しっかり安定感があるので綺麗に型がぬけます 大満足です。 

これは注文コード24046024についてのレビューです

対象商品:
24046024
2019-06-30
用途:
デコハガキ作りに。
サービス業

大きさの割にパンチしやすいので使い勝手は申し分ないです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする