キャッシュボックス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24046952 品番CB-8400-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

A5サイズが収納できる手提げ金庫です。
キャビネットや机の引出しにも無理なく入る薄型タイプです。
コイントレーは積み重ねた硬貨の枚数と合計金額が確認できるコインカウンター付です。
各硬貨50枚収納可能。トレーの下は、領収書や契約書、認印等が収納できるフリースペースです。
鍵で施錠できる安心のシリンダー錠タイプです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)276×210×81 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)243×168×28 トラスコ品番855-5055 ブルー 備考耐火性ではありません 本体質量(kg)1.6 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×276×81 収納枚数紙幣:220枚 ※トレー下含まず/ŀ:50枚/@:50枚/(:50枚/:50枚/:50枚/:50枚 収納サイズA5 収納寸法(L×W×H)(mm)218×285×92 施錠方法シリンダー錠 内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×243×28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24046952
2021-12-10
用途:
日常の現金出し入れ
農・林・水産業

事務所の経理担当です。少額や日常の現金出し入れに使用しています。
硬貨が全種類分けられていてとても使いやすいです。
重さや大きさも丁度手頃で届いたその日から使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする