チュパック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24047573 品番 タ058
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
外径(Φmm)53 内径(Φmm)51 長さ(mm)480 厚さ(mm)1 クラフト(薄茶) 材質クラフト紙 形状丸筒 本体長さW(内寸)(mm)430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24048185
2021-05-14
用途:
高校生の映画コンクールの表彰時に
サービス業

全国から応募された映画のコンクールですが、東京の大会なので表彰されてもどうしても地方からの高校は出席ができません。かれらに表彰状を送るときに大変助かりました。

対象商品:
24048212
2017-12-15
用途:
カレンダーの発送
サンプラニング 様 (金融・保険業)

住所を書いて張り付ける用紙が入っていないそれと両端を
閉じるテープが入っていない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする