菅公工業
菅公工業の 包装紙・防錆紙
菅公工業の クラフト紙
筋入ハトロン紙ロール
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
24047923
品番
タ205
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
タイプ
カットタイプ
幅(cm)
90
長さ(cm)
120
材質
筋入クラフト紙
坪量(g/m
2
)
32g