クラフトパッカー マチ広

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24048176 品番 ホ259
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
サイズ角0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24048167
2021-03-29
用途:
書類、型図の保存

金型図面の保管に使用しています。これまでは他のネットショップでしか取扱いが無かったので、そちらで購入していました。
モノタロウさんで1冊から購入できると知り、今後はこちらで購入しようと思います。
現場で使用するとかなり紙がくたびれますが、破けてしまって使用不可になったことはほとんどありません。丈夫です。
ただ、最近は留め具の紐が簡単に取れてしまうことが多くなっていました。製造過程が変わったのでしょうか?ちょっと残念です。
マチサイズが書いてありませんが、他のものがだいたい35mm程度なのに対して、これは50mm以上あります。これが購入の決め手なので、記載した方が良いのではないかと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする