曜日別特売
タ056 チュパック 菅公工業 24048212

チュパック

(2件のレビュー)
取扱い終了
長さ(mm)430
内容量1本注文コード24048212品番タ056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
外径(Φmm)53内径(Φmm)51長さ(mm)430厚さ(mm)1クラフト(薄茶)材質クラフト紙本体長さW(内寸)(mm)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24048185
2021-05-14
用途: 高校生の映画コンクールの表彰時に
サービス業

全国から応募された映画のコンクールですが、東京の大会なので表彰されてもどうしても地方からの高校は出席ができません。かれらに表彰状を送るときに大変助かりました。

対象商品 : 24048212
2017-12-15
用途: カレンダーの発送
サンプラニング金融・保険業

住所を書いて張り付ける用紙が入っていないそれと両端を
閉じるテープが入っていない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする