OPP透明封筒100枚 厚口長3 .05

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(100枚) 注文コード24048684 品番シ922
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ダイレクトメールに最適な両面透明タイプです。

サイズ長3サイズ 材質OPPフィルム 厚さ(mm)0.05 寸法(mm)235×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24048684
2022-04-22
用途:
DM郵送
宗教法人桂岩寺 様 (その他業種)

厚みがあるのが、上質な感じがしてよいです。
引き続き、購入します。

対象商品:
24048684
2019-11-19
用途:
チラシ入れに使っています
Nature 様 (サービス業)

A4サイズの紙を三つ折りにして入れています。
このサイズのクリア封筒がどこの文房具店にもなく、困っていて、ネットでは色々あるのですが、とてもリーズナブルなお値段でしたので、購入させて頂きました。

対象商品:
24048684
2019-05-18
用途:
DMチラシ郵送
卸売・小売業

とても素材がよく、100枚入りなのにお安くて
大変満足しています。また追加注文する予定です。

対象商品:
24048684
2018-07-08
用途:
展示会のダイレクトメールの封筒として使用
製造業

厚手なので高級感があるが、10%オフの時に購入してさらにバリュー感がありました。
またリピートしたい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする