菅公工業
菅公工業の 封筒
菅公工業の 小包封筒
ビニールパッカー クリーム
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24048702
品番
ニ303
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
マチ付(角底)
材質
中袋:色エンボス紙、外袋:軟質塩化ビニール
寸法(mm)
中袋(外寸):255x337x35、外袋(内寸):260x340x40
色
クリーム
サイズ
角2A4判