特大爪切り

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24049025 品番HN-105H-R
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

爪が飛ばないサイドカバー付き。

寸法(mm)幅19×長105×厚17 質量(g)60 材質クロ-ムメッキ、刃物鋼、ABS

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-16
用途:
爪が挟みにくいかも
農・林・水産業

大きくて失くしそうになくてよい爪切りですが爪を挟みにくいように思います。
あと敷き紙をしたほうが掃除が楽そうです。

対象商品:
24049034
2025-04-03
用途:
普段の爪切り
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味良好です。何より、大きくてとても切りやすいです。特に足の爪を切る際に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
24049034
2025-02-05
用途:
日常の爪切り
自動車・二輪車・自転車関連業

使用感に満足しています。年齢を重ねると足の爪の厚みが増し、大きめで力を入れやすい物を探していました。予備用にもう一つ欲しいなと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
24049034
2025-02-05
用途:
爪切り
サービス業

入荷に時間がかかったようですが、無事、届きました。
大きめでシンプルな作りですが、切れ味もよく、切った爪も飛び散らずに収まり、使い勝手が良いです。

対象商品:
24049034
2024-05-20
用途:
切れ味抜群です
株式会社北島コーポレーション 様 (建設業・工事業)

長年、足の爪には贈答品で頂いた爪切りを使用していました。

特大の爪切りが店頭では見つけにくく、従来品も長年使用で

切れ味悪くなっていましたので、見つけて使用した時の

切れ味は最高でした。

対象商品:
24049025
2020-09-08
用途:
手、足の爪切り用として
医療・福祉・介護関連業

大きい方が、特に足の爪切りには見やすく重宝します。

対象商品:
24049034
2020-03-30
用途:
爪切り

大変大きめのデザインで大変使いやすいと思いました。

対象商品:
24049025
2023-06-23
用途:
爪切り
飲食業

刃と刃の上下隙間が2mm。爪を入れにくく、切りにくい。上下隙間を3mmにして欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする