Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの コピー用紙/プリンタ用紙
Canonの 写真用紙
写真用紙光沢ゴールドはがきサイズ50枚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
注文コード
24049095
品番
GL-101HS50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
入数
50枚
素材
光沢
サイズ
はがき
入数(枚)
50
白色度(%)
92
紙質
光沢
紙厚(mm)
0.27
適合プリンタ
インクジェットプリンター