写真用紙光沢ゴールドL判400枚

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1冊(400枚) 注文コード24049104 品番GL-101L400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
入数400枚 素材光沢 サイズL判 入数(枚)400 白色度(%)92 紙質光沢 紙厚(mm)0.27 適合プリンタインクジェットプリンター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24049104
2024-06-26
用途:
アルバム編集
その他業種

以前からずーっとアルバム編集用として使用しています。

対象商品:
24049104
2023-02-13
用途:
困ったときの・・・
その他業種

在庫が切れてしまい、次の日には使えないといけなかったのでとても助かりました。

対象商品:
24049104
2023-06-14
用途:
家族写真印刷
その他業種

注文後、
商品がすぐに届き、安く購入出来て大変満足しました。

2022-04-07
用途:
スマホのプリント
建設業・工事業

全然見劣りしない商品です。
この枚数で、このプライスは、最高です。
当分は、使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする