共栄プラスチック
共栄プラスチックの 直尺・曲尺・角度
共栄プラスチックの 直尺・曲尺・定規
共栄プラスチックの 直尺
カラー直線定規 ピンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24049472
品番
CPK-15-P
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
測定範囲(cm)
11
材質
アクリル製樹脂
寸法(mm)
110×28×1.5
色
グリーン
再生紙使用マーク
適合