硬筆用ソフト透明下敷(A4判)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24049926 品番NO.1304
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ソフトタッチで弾力性があり、書きやすさ満点の下敷です。
地球にやさしい環境対応の下敷です!書きやすさを追求した新感覚の下敷です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
クリアマットグリーン サイズA4判 材質オレフィン系樹脂製 寸法(mm)300×210×1.2 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
事務用
自動車・二輪車・自転車関連業

軟質なので紙も滑りにくく、書きごこちがとてもいいです。

対象商品:
24049926
2025-02-21
用途:
硬筆の指導に
サービス業

柔らかく、鉛筆が吸い付くように書け、また、太い、細いの変化が巧みに出来て優れものである。そして素材の色が、男女のイメージに偏らず万人向けで、なくなってはまた、注文を繰り返しています。

対象商品:
24049926
2024-04-18
用途:
書類記入
植木屋 さくら 様 (農・林・水産業)

私は筆圧が強いのでこの商品を買って正解でした
固さも丁度良いので書きやすいです

対象商品:
24049926
2022-09-14
用途:
事務仕事やお客様に記入してもらう時に使う

私がすらすら書ける特にボールペンが途中で掠れたりしないので助かる。私が慎重にかけるので上手くなったような気がする。

対象商品:
24049926
2022-06-02
用途:
書写教室
レッドスポット株式会社 様 (教育・研究機関)

このシリーズが気に入っているので各サイズ購入し、用途に合わせて使っています。

対象商品:
24049926
2021-02-17
用途:
適切な下敷きかと思います
個人のお客様

ガチガチに固い所に細くボールペンで書きたい方には
正直、不向きですが手書きで丁寧に美しく仕上たい方には
とても向いている商品です。
私はどうしても細い字で沢山記入しないといけない
パターンの場合はもっと固いプラスチック製の下敷きを
使用して普通に書く時には当製品を使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
24049926
2021-12-14
用途:
書類を記入する際の下敷きとして使用
その他業種

もう少し厚みがあるとよい。書類に押印してもらう場合があるため。

対象商品:
24049926
2019-07-16
用途:
納品書を書くとき
有限会社永田商店 様 (卸売・小売業)

とても書きやすいです。今までしたじきは、紙の素材を使っていましたが
複写するときなじんで書きやすいです。今ではこの下敷きがないと書く気がしません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする