曜日別特売
B-100 高級ブックカバー 共栄プラスチック 24050023

B-100 高級ブックカバー 共栄プラスチック 24050023
B-100 高級ブックカバー 共栄プラスチック 24050023

高級ブックカバー

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA5判用
内容量1枚注文コード24050023品番B-100
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

クリーンソフトビニール製でノートや本、カタログを保護します。
透明なのでそのままコピーもできます。

サイズA5判用クリア材質クリーンソフトビニール製外形寸法(mm)220×320×0.15再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24050032
2023-02-05
用途: 映画パンフカバーに
株式会社K2プランニング不動産業

お気に入り映画パンフのカバーに。素材はやわらかく、厚みもあり満足です。サイズがわからず様々なサイズを購入してしまいました。

対象商品 : 24050032
2023-01-20
用途: 事務用

B5ノートより3cmくらい大きい。はみ出した部分の見栄えが悪く、大きさも合ってないので使い勝手も悪い。市販のB5ノートのサイズに全然合ってない。二度と買わない、返品したい。

1が参考にしています
対象商品 : 24050048
2023-05-23
用途: テキストカバー
株式会社メイフライト教育・研究機関

素材がしっかりしていてとても良い商品だと思います。

対象商品 : 24050023
2022-01-29
用途: 日誌のカバーに
ジーケーサービス

日々使うノートのカバーに使用しました。
作業場で記入するため、どうしてもノート表面がだんだん汚れてしまい気になっていました。
モノタロウさんで探してみるとこちらの商品を発見。
もっと早く買えば良かったです・・・
書籍には不向きでしょうが、ノートなどの薄い物にはピッタリ収まります。
カバー自体が汚れたらまたすぐ買い替えできる金額ですし、使い勝手もいいので大変気に入っています。

2が参考にしています
対象商品 : 24050023
2021-10-08
用途: 患者さんの血圧ノートのカバーに使っています。
医療法人 翔誠会医療・福祉・介護関連業

上質で耐久性が期待できます。
価格をはるかに上回るパフォーマンスですね。

1が参考にしています
対象商品 : 24050032
2021-06-11
用途: テキストブックカバー
Akala.サービス業

テキストの表紙がぼろぼろにならないように購入。
安いのにしっかりしてて私的には十分だと思います。
またリピートすると思います!

1が参考にしています
対象商品 : 24050023
2019-12-31
用途: 本のカバー

しっかりとした厚みで、とても丈夫にできています。
価格も安価で、ブックカバーとしては、非常に便利です。

対象商品 : 24050048
2020-07-30
用途: 本のカバーとして
製造業

金額的には安いが、もう少ししっかりした素材だとなお良いかもしれない。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする