高級ブックカバー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24050048 品番 B-201
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

クリーンソフトビニール製でノートや本、カタログを保護します。
透明なのでそのままコピーもできます。

サイズA4判用 クリア 材質クリーンソフトビニール製 外形寸法(mm)310×440×0.15 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24050032
2023-02-05
用途:
映画パンフカバーに
株式会社K2プランニング 様 (不動産業)

お気に入り映画パンフのカバーに。素材はやわらかく、厚みもあり満足です。サイズがわからず様々なサイズを購入してしまいました。

対象商品:
24050032
2023-01-20
用途:
事務用

B5ノートより3cmくらい大きい。はみ出した部分の見栄えが悪く、大きさも合ってないので使い勝手も悪い。市販のB5ノートのサイズに全然合ってない。二度と買わない、返品したい。

1人が参考にしています
対象商品:
24050048
2023-05-23
用途:
テキストカバー
株式会社メイフライト 様 (教育・研究機関)

素材がしっかりしていてとても良い商品だと思います。

対象商品:
24050023
2022-01-29
用途:
日誌のカバーに
ジーケーサービス 様

日々使うノートのカバーに使用しました。
作業場で記入するため、どうしてもノート表面がだんだん汚れてしまい気になっていました。
モノタロウさんで探してみるとこちらの商品を発見。
もっと早く買えば良かったです・・・
書籍には不向きでしょうが、ノートなどの薄い物にはピッタリ収まります。
カバー自体が汚れたらまたすぐ買い替えできる金額ですし、使い勝手もいいので大変気に入っています。

2人が参考にしています
対象商品:
24050023
2021-10-08
用途:
患者さんの血圧ノートのカバーに使っています。
医療法人 翔誠会 様 (医療・福祉・介護関連業)

上質で耐久性が期待できます。
価格をはるかに上回るパフォーマンスですね。

1人が参考にしています
対象商品:
24050032
2021-06-11
用途:
テキストブックカバー
Akala. 様 (サービス業)

テキストの表紙がぼろぼろにならないように購入。
安いのにしっかりしてて私的には十分だと思います。
またリピートすると思います!

1人が参考にしています
対象商品:
24050023
2019-12-31
用途:
本のカバー

しっかりとした厚みで、とても丈夫にできています。
価格も安価で、ブックカバーとしては、非常に便利です。

対象商品:
24050048
2020-07-30
用途:
本のカバーとして
製造業

金額的には安いが、もう少ししっかりした素材だとなお良いかもしれない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする