PPCB510 プレミアムナチュラル【黄箱】 日本ノート 24050328

プレミアムナチュラル【黄箱】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚×10冊) 注文コード24050328 品番PPCB510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
サイズB5 白色度(%)87 坪量(g/m2)68 素材PPC用紙 入数500枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする