スクールノート B5 チェック柄 5mm 方眼罫

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24050592 品番 LMC5GG
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザインです
<特長>
1.見分けやすいカラー表紙
2.見やすい罫内容表示
3.便利な科目シール付き
ひらがなと漢字の両方で表示
数字シールがついて使い方いろいろ

サイズセミB5(学用3号) 枚数30枚 5mm方眼罫 中心リーダー入 色(表紙)グリーン 寸法(幅W×高さH)(mm)179×252 適応小学4〜6年 製本糸綴じ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする