LGA18GR 家庭学習ノート 日本ノート 24052972

 

LGA18GR 家庭学習ノート 日本ノート 24052972
LGA18GR 家庭学習ノート 日本ノート 24052972
LGA18GR 家庭学習ノート 日本ノート 24052972
LGA18GR 家庭学習ノート 日本ノート 24052972
LGA18GR 家庭学習ノート 日本ノート 24052972
LGA18GR 家庭学習ノート 日本ノート 24052972
LGA18GR 家庭学習ノート 日本ノート 24052972

家庭学習ノート

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
18mmマス 中心リーダー入
内容量1冊注文コード24052972品番LGA18GR
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

「秋田県」の協力を得て開発。子どもたちの”やる気”を自然にナビゲートするノートができました。
やる気のスイッチは「めあて」と「ふりかえり」。ベルマーク運動参加商品です。

科目家庭学習材質表紙:板紙 (古紙パルプ配合率 60%以上) 中紙:上質紙サイズB5枚数3018mmマス 中心リーダー入適合年齢(歳)小学1年生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24052954
2023-12-14
用途: 学校で
建設業・工事業

とても使いやすいです。
学校指定なのですが、販売先が少なく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする