家庭学習ノート

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24052997 品番 LGA15GR
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

「秋田県」の協力を得て開発。子どもたちの”やる気”を自然にナビゲートするノートができました。
やる気のスイッチは「めあて」と「ふりかえり」。ベルマーク運動参加商品です。

科目家庭学習 材質表紙:板紙 (古紙パルプ配合率 60%以上) 中紙:上質紙 サイズB5 枚数30 15mmマス 中心リーダー入 適合年齢(歳)小学2年生

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24052954
2023-12-14
用途:
学校で
建設業・工事業

とても使いやすいです。
学校指定なのですが、販売先が少なく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする