曜日別特売
LGA10Y 家庭学習ノート 日本ノート 24053015

 

LGA10Y 家庭学習ノート 日本ノート 24053015
LGA10Y 家庭学習ノート 日本ノート 24053015
LGA10Y 家庭学習ノート 日本ノート 24053015
LGA10Y 家庭学習ノート 日本ノート 24053015
LGA10Y 家庭学習ノート 日本ノート 24053015
LGA10Y 家庭学習ノート 日本ノート 24053015
LGA10Y 家庭学習ノート 日本ノート 24053015

家庭学習ノート

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
10mm横罫 タテ線入
内容量1冊注文コード24053015品番LGA10Y
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

「秋田県」の協力を得て開発。子どもたちの”やる気”を自然にナビゲートするノートができました。
やる気のスイッチは「めあて」と「ふりかえり」。ベルマーク運動参加商品です。

科目家庭学習材質表紙:板紙 (古紙パルプ配合率 60%以上) 中紙:上質紙サイズB5枚数3010mm横罫 タテ線入適合年齢(歳)小学5年生、小学6年生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24052954
2023-12-14
用途: 学校で
建設業・工事業

とても使いやすいです。
学校指定なのですが、販売先が少なく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする