画像準備中

カレッジ アニマル ほうがんノート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 色(表紙)ピンク 注文コード24053268 品番LT01P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180
この商品はなど15種類から選べます 他の種類を見る
製本糸とじ サイズB5 枚数30枚 色(表紙)ピンク 質量(g)135 寸法(幅W×高さH)(mm)179×252 方眼 罫幅(mm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24053268 LT01P 25172526 LT01SP カレッジ アニマル ほうがんノート 日本ノート カレッジ アニマル ほうがんノート 日本ノート 1冊 178 税込196 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする