日本ノート
日本ノートの 図工/美術/画材/書道
日本ノートの スケッチブック/紙
日本ノートの スケッチブック
B5スケッチブック (オリーブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
24053672
品番
SK910
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
中紙は厚口画用紙使用
サイズ
8切
色
オリーブ
規格
8ツ切り※
枚数
20
内容
1冊
仕様/サイズ(mm)
W272×H380
罫
無地
製本
Sリング
注意
※印は正規JIS規格寸法ではありません