日本ノート
日本ノートの 図工/美術/画材/書道
日本ノートの スケッチブック/紙
日本ノートの スケッチブック
B5スケッチブック (オリーブ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
24053733
品番
SK710
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
中紙は厚口画用紙使用
サイズ
B4
色
オリーブ
規格
B4
枚数
20
内容
1冊
仕様/サイズ(mm)
W257×H355
罫
無地
製本
Sリング
注意
※印は正規JIS規格寸法ではありません