日本ノート
日本ノートの 図工/美術/画材/書道
日本ノートの スケッチブック/紙
日本ノートの スケッチブック
B5スケッチブック (オリーブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
24053794
品番
SK610
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
中紙は厚口画用紙使用
サイズ
A4
色
オリーブ
規格
A4変型
枚数
20
内容
1冊
仕様/サイズ(mm)
W215×H300
罫
無地
製本
Sリング
注意
※印は正規JIS規格寸法ではありません