SK611 B5スケッチブック (オリーブ) 日本ノート 24053812

B5スケッチブック (オリーブ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA4 注文コード24053812 品番SK611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

中紙は厚口画用紙使用

サイズA4 うす茶 規格A4変型 枚数20 内容1冊 仕様/サイズ(mm)W215×H300 無地 製本Sリング
注意
※印は正規JIS規格寸法ではありません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24053812 SK611 24053794 SK610 B5スケッチブック (オリーブ) 日本ノート B5スケッチブック (オリーブ) 日本ノート 1冊 349 税込384 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする