B5スケッチブック (オリーブ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズ8切 注文コード24054178 品番SK911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥840
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

中紙は厚口画用紙使用

サイズ8切 オリーブ 規格8ツ切り※ 枚数20 内容1冊 仕様/サイズ(mm)W272×H380 無地/ミシン目入り 製本Sリング
注意
※印は正規JIS規格寸法ではありません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24054178 SK911 24053672 SK910 B5スケッチブック (オリーブ) 日本ノート B5スケッチブック (オリーブ) 日本ノート 1冊 639 税込703 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする