A4判用連絡袋L型Wジッパー付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24054257 品番SEA4LB
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
ケース形状L型 サイズA4 質量(g)85 寸法(幅W×高さH)(mm)345×250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24054257
2022-05-29
用途:
小学校の連絡袋

ランドセルにギリギリちょうど入る大きさなので、結構プリントをたくさん入れられる。学校のプリントは、A3,A4,B4,B5が混在している。プリントを折り曲げるなどすれば、これさえ持っていればだいたい入るというのが使っている実感。

対象商品:
24054257
2020-12-28
用途:
草刈払い機等の工具入れ。特に切断したナイロンコ−ドを入れると見えやすい。
井口建築 様 (建設業・工事業)

商品単価があがってもいいので、もっと丈夫な種類も出してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする