日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの メモ帳
FOB COOP Wリングメモ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
24054756
品番
EB03B7K
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥306
販売価格(税別)
¥
278
バスケットに入れる
硬いPPシートの表紙が特徴
質量(g)
90
外形寸法(mm)
W85×H135
規格
B7
枚数
80
罫
6mm罫16行通し罫
製本
Wリング
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。