ラベルライター テプラPRO

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24055036 品番SR45
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ダイレクトキーで簡単文字編集
ラベル編集の際に利用頻度が高い「たて・よこ」「文字サイズ」「フォント」は、ボタンを押すだけで簡単に設定が切り換わる「ダイレクトキー」を採用しました。
3種類の選べるフォント
基本書体の「ゴシック」に加え、「てがき」「アンティーク」を搭載しました。※漢字は全て「ゴシック」で印刷されます。
豊富な絵文字・イラスト・フレーム・記号を搭載
「絵文字」は484種類、通常の絵文字の3文字分の大きさの「イラスト」は13種類、「フレーム」は58種類、「記号」は317種類搭載しました。
オリジナルマークが作成できる新機能
好きな「デザイン」を10種類から選び、文字を組み合わせて自分だけのオリジナルマークを作ることができます。
バリエーション豊富なPROテープカートリッジに対応
PROテープカートリッジの4mm幅〜18mm幅までに対応しています。

対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18 付属品試用PROテープカートリッジ 仕様ダイレクトキー/たて・よこ、フォント、文字サイズ、絵文字/484種類、イラスト/13種類 トラスコ品番828-5718 質量(g)約400(乾電池・テープカートリッジ除く) シリーズテプラPRO ホーム フレーム(外枠)58種 表示6文字×2行 ラベル幅P-TAPE規格 4・6・9・12・18mm 入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応) 書体数漢字/1書体(ゴシック)、かな/3書体(ゴシック、てがき、アンティーク)、英数/3書体(ゴシック、てがき、アンティーク) 最大印字行数1〜3行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173×109×58 文字サイズ5段階 装飾・飾り文字飾り字/5種 文章メモリー約90文字 辞書・文字数学習機能付き熟語変換、約63000語、5146文字 表組み4種 色(本体)アッシュブルー 文字間隔2段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1〜99 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot)、熱転写PRO印刷方式
関連資料:(1.75MB) 取扱説明書:(4.68MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
家で普通にラベリング
製造業

今までは仕事柄よく使用していたが、仕事では使用しなくなったし古くなったので可愛いのが無いか探していたら良い物が購入出来た。

2023-08-12
用途:
ファイルの背表紙の作成
立花神姫タクシー株式会社 様 (運輸・通信業)

以前からのモデルと同じものであったので、テープがそのまま使えるうえ、使用方法もほぼ同じだったので良かった。

対象商品:
24055036
2021-07-02
用途:
ラベル作成 使用機器の注意書
やまぶき鍼灸接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

充電池でも利用できるようにバッテリーの選択画面がある
単3、6本使用 単3充電池でもきちんと利用できている

1人が参考にしています
対象商品:
24055036
2019-11-24
用途:
部品、コンテナ等のラベル表示
建設業・工事業

電池専用で、AC電源では使用不可でした。
機能的には、他の機種とそんなに変わらないと思います。
立った姿勢で、携帯ゲーム機の様に持って使用できるのは良いと思います。

対象商品:
24055036
2020-04-07
用途:
書類整理等
製造業

見た目は小さく少し不安でしたが、問題なく使用できました。
気に入ってます。

対象商品:
24055036
2018-11-29
用途:
ネーム等

試用で付属しているテープが詰まって直ぐに使えなくなった。

黒い感熱タイプ?のシールになっていてとても使い難い。

以前の物みたいに普通にシールに印字できる方が数段、使い良かったので残念。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする