3/22より値下げ!現場を応援

 

SB9TS テプラPROテープ マットラベル(透明に白文字) キングジム 24055115 SB9TS テプラPROテープ マットラベル(透明に白文字) キングジム 24055115 SB9TS テプラPROテープ マットラベル(透明に白文字) キングジム 24055115 SB9TS テプラPROテープ マットラベル(透明に白文字) キングジム 24055115 SB9TS テプラPROテープ マットラベル(透明に白文字) キングジム 24055115 SB9TS テプラPROテープ マットラベル(透明に白文字) キングジム 24055115

テプラPROテープ マットラベル(透明に白文字)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24055115 品番 SB9TS
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別) 値下げ
849

落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。

文字透明に白文字 テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)8 トラスコ品番470-3413 タイプマット エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色透明 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
注意
※「テプラ」PROシリーズ専用です。Grandテープカートリッジ・TRテープカートリッジ・JETテープカートリッジ・miniテープカートリッジとは互換性がありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
建設現場での黒板貼り付け用
建設業・工事業

現場で施工写真を撮影する際に工事名や作業内容を黒板に記載します。
緑色の黒板なので、細かい寸法などの記載は白チョークを使用しますが、毎回決まっている内容は同色のマグネットにテプラを張り付けて付け替えてます。
マット仕様ではない透明テープだと日航が反射してしまいうまく撮影できないそうで、少々お高いですがこちらのマットタイプがベストみたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
24055115
2020-09-24
用途:
機械のスイッチパネル補修
製造業

マットタイプの為、光の反射が無く目立たなくていいです。

対象商品:
24055298
2019-12-24
用途:
撮影機材に使用
卸売・小売業

撮影する際に、文字が変な風に光らなくて大変助かりました。

対象商品:
24055298
2017-11-29
用途:
黒い商品のマーキングに使います。
株式会社コンピューテックス 様

テプラPROテープの透明に白文字を使う時は、
色が黒い商品のマーキングに使います。
白い文字が綺麗に見えて使いやすいです。
透明に白文字は対応サイズが増えるの希望します。

対象商品:
24055158
2020-10-23
用途:
写真撮影の手持ち黒板用
喜界空調特殊機器 様 (建設業・工事業)

緑のマグネットシートに張り付けて使用、白文字の色がやや暗いかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする