3/22より値下げ!現場を応援

 

SB12T テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字) キングジム 24055133 SB12T テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字) キングジム 24055133 SB12T テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字) キングジム 24055133 SB12T テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字) キングジム 24055133 SB12T テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字) キングジム 24055133 SB12T テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字) キングジム 24055133

テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24055133 品番 SB12T
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別) 値下げ
849

落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。

文字透明に黒文字 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)8.0 トラスコ品番470-3332 タイプマット エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色透明 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
注意
※「テプラ」PROシリーズ専用です。Grandテープカートリッジ・TRテープカートリッジ・JETテープカートリッジ・miniテープカートリッジとは互換性がありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24055133
2023-12-13
用途:
クリアファイルの背表紙印刷
ベータま。工房 様 (サービス業)

下地がテカらず見やすいのでファイルケースの見出し印刷に使っています。

対象商品:
24055273
2023-06-09
用途:
マグネット掲示用
農・林・水産業

マットタイプだと反射しないので遠くからでも文字が映える。テプラは良い商品で間違いないので、これからも購入します。

対象商品:
24055097
2021-11-17
用途:
ラベルシールづくり
日軽物流株式会社 様 (運輸・通信業)

安定のテプラ。相変わらず高いですよねモノタロウさんのせいじゃないです。

対象商品:
24055072
2021-07-09
用途:
様々な仕訳
建設業・工事業

マットがなかなか販売していませんが、モノタロウにはありました。1個だけでいいし、実店舗に探しに行きましたが、ありませんでした。また、使うだろうと思い、2個購入しました。テカテカせず見やすいので使い勝手がいいです。

対象商品:
24055072
2020-03-30
用途:
家の整理
医療・福祉・介護関連業

無印さんのファイルボックスにテプラ透明マット文字でラベリング。すごくスッキリ整頓できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする