キングジム
キングジムの オフィス機器
キングジムの ラベルライター
キングジムの テプラ
テプラPROテープ 下地がかくせるラベル(白に黒文字)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ幅(mm)
6
注文コード
24055176
品番
SS6KU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,330
この商品は
テープ幅
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ラベルが透けないので印刷物の訂正用途に最適。アルミ蒸着層が下地をしっかり隠します。
文字
白に黒文字
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
5
タイプ
下地がかくせる
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045
注意
※「テプラ」PROシリーズ専用です。Grandテープカートリッジ・TRテープカートリッジ・JETテープカートリッジ・miniテープカートリッジとは互換性がありません。