SC24RW テプラPROテープ 強粘着ラベル(赤に黒文字) キングジム 24055316 SC24RW テプラPROテープ 強粘着ラベル(赤に黒文字) キングジム 24055316 SC24RW テプラPROテープ 強粘着ラベル(赤に黒文字) キングジム 24055316 SC24RW テプラPROテープ 強粘着ラベル(赤に黒文字) キングジム 24055316 SC24RW テプラPROテープ 強粘着ラベル(赤に黒文字) キングジム 24055316

テプラPROテープ 強粘着ラベル(赤に黒文字)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 24055316 品番 SC24RW
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
文字赤に黒文字 テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)8.0 トラスコ品番828-0926 タイプ強粘着 長さ(m)8 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 包装5 入数(個)120(梱包) RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00664842
2024-02-13
用途:
工具等に社名を貼り付ける時
ブランド株式会社 様 (卸売・小売業)

工具に会社の物としてマジックなどで記載していたが
すぐに薄くなり分からなくなるので、この商品で試してみている。

対象商品:
00664395
2022-10-24
用途:
事務所
株式会社キズナ 様 (医療・福祉・介護関連業)

黒の印字はいいのですが、二枚になっており、機械にセットする際、うまくセットならず、くしゃくしゃになる。使いにくいかもです。

対象商品:
00664842
2014-10-17
用途:
我が家の整理整頓

昔から使ってます。在庫が少なくなったので、今回購入しました。
注文の翌日に配達されとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする