SC24GW テプラPROテープ 強粘着ラベル(緑に黒文字) キングジム 24055334 SC24GW テプラPROテープ 強粘着ラベル(緑に黒文字) キングジム 24055334 SC24GW テプラPROテープ 強粘着ラベル(緑に黒文字) キングジム 24055334 SC24GW テプラPROテープ 強粘着ラベル(緑に黒文字) キングジム 24055334 SC24GW テプラPROテープ 強粘着ラベル(緑に黒文字) キングジム 24055334

テプラPROテープ 強粘着ラベル(緑に黒文字)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 24055334 品番 SC24GW
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
文字緑に黒文字 テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)8 トラスコ品番828-0925 タイプ強粘着 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-23
用途:
ラベル作成

いつも使っていますが,きれいに貼れて満足しています.
長期の販売のため,リピート購入が容易にできるのがうれしいてす.

対象商品:
00664806
2017-12-18
用途:
工具や計測器の品番管理
製造業

普通のものと接着力の違いをあまり感じなかった。
セロテープを上から貼って補強しました。

1人が参考にしています
対象商品:
00664806
2014-10-17
用途:
我が家の整理整頓

昔から使ってます。在庫が少なくなったので、今回購入しました。
注文の翌日に配達されとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする