キングジム
キングジムの オフィス機器
キングジムの ラベルライター
キングジムの テプラ
テプラPROテープ カットラベル(銀に黒文字)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24055456
品番
SZ001X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,050
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
強粘着仕様で長期間の貼付に適しています。
文字
銀に黒文字
トラスコ品番
828-5713
適合機種
SR970、SR5900P
形状
丸型
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
銀
ラベルサイズ(mm)
Φ25
アズワン品番
65-0382-86
エコマーク認定番号
17 112 045
注意
※SR5900P、SR970専用です。PROテープカートリッジ・Grandテープカートリッジ・TRテープカートリッジ・JETテープカートリッジ・miniテープカートリッジとは互換性がありません。
※「カットラベル」はMac OS、iOSでは使用できません。