テプラPROテープ りぼん

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 文字スカイブルーに黒文字 注文コード24055562 品番SFR9BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は文字など14種類から選べます 他の種類を見る

メッセージが印刷できるりぼん

文字スカイブルーに黒文字 テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)5 用途小物づくりに、プレゼントに タイプりぼん エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色スカイブルー アズワン品番64-8842-66 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24055562 SFR9BK 00310485 SFR12BK テプラPROテープ りぼん キングジム テプラPROテープ りぼん キングジム 1巻 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00310494
2023-03-21
用途:
家庭用
医療・福祉・介護関連業

テプラで印字できるリボンを初めて購入。茶色いリボンに金色の文字が想像以上にキレイで、自宅でオリジナルリボンが簡単に作れることに感動しました。他の色も買おうか検討中です。

対象商品:
00310512
2020-03-13
用途:
お店のタグ、お名前タグ
YUKI*Neko 様 (卸売・小売業)

とても綺麗に印刷できます!
電池残量が少ないとかすれたりもありますが、
重宝しています。
タグを印刷で頼むと初期費用がとてもかかるので、
小さな店舗で使うのにはちょうどいいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする