クリアーファイル パタント(透明)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ポケット数40 注文コード24056287 品番182TPNWキイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,160
この商品はポケット数・色など24種類から選べます 他の種類を見る

表紙が360°折り返せるから場所を取らずに使いやすい

サイズA4タテ 高さ(mm)307 背幅(mm)22 仕様ポケットの追加なし 幅(mm)242 ポケット数40 材質(表紙)PP ポケットタイプ上から入れるタイプ 収納枚数(枚)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24056287 182TPNWキイ 24056305 182TPNWトウ クリアーファイル パタント(透明) キングジム クリアーファイル パタント(透明) キングジム 1冊 999 税込1,099 色違い
24056287 182TPNWキイ 24056262 182TPNWアオ クリアーファイル パタント(透明) キングジム クリアーファイル パタント(透明) キングジム 1冊 999 税込1,099 色違い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73669365
2019-05-10
用途:
車検証を入れる
イーストネッツガレージ 様

中の袋の厚みが薄く入れにくいためもう少し厚めほうが使いやすいと思います。

対象商品:
24056287
2018-09-14
用途:
集合教育で資料を指し示す時
教育・研究機関

これまでもクリアファイルにファイリングしたまま指し示していましたが、360度表紙を折り曲げると劣化が早くなりそうでヒヤヒヤしていました。これなら安心して折り曲げることが出来ます。
資料を取り出す必要もないし授業がスムーズに進められます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする