ディスプレイボード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24056436 品番DB-500クロ
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

机のスペースを有効活用できる、液晶ディスプレイ上の小物置き。
工具いらずで簡単取り付け。前面を液晶ディスプレイのフチに引っかけ、背面からアームで支えるだけの簡単設置。アームの角度は簡単に調整できます。
便利な小物収納スペース。ペンを収納したり、名刺やスマートフォンを立てかけたりできます。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×168×38 付属品取扱説明書 トラスコ品番829-0335 質量(g)400 耐荷重(kg)1(等分布)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24056436
2017-04-04
用途:
パーティションの棚として利用

卓上カレンダーや置き時計を置くのに利用しています。
机を広く使える便利アイテムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする