フラップホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24056445 品番775キイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

携帯に便利な脱落防止のフラップ付き。
ボックスファイルにも対応。

サイズA4 グリーン購入法適合 幅(mm)310 高さ(mm)239 材質(本体)再生PP 材質(表紙)カラー透明PP アズワン品番64-8836-63
注意
※本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24056445 775キイ 24056472 775ニユ フラップホルダー キングジム フラップホルダー キングジム 1枚 179 税込197 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする