キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーホルダー
フラップホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24056497
品番
775アカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥160
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
携帯に便利な脱落防止のフラップ付き。
ボックスファイルにも対応。
サイズ
A4
色
赤
グリーン購入法
適合
幅(mm)
310
高さ(mm)
239
材質(本体)
再生PP
材質(表紙)
カラー透明PP
アズワン品番
64-8836-62
注意
※本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。