シンプリーズ フラットファイル<PP>

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24056628 品番 4437SPアオ
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

手軽に使えるシンプルなフラットファイル。

サイズA4タテ 幅(mm)231 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類フラットファイル 背幅(mm)20 穴数2穴 とじ厚(mm)15 穴間隔(mm)80 材質(表紙)PP 材質(とじ具)樹脂 収納枚数(枚)150 とじ具の種類フラット式 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24056646
2024-09-01
用途:
仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なものなので仕方ないのですが、思ってたより薄かったです。それでも折れ易い程ではなかったです。

対象商品:
24056725
2018-10-24
用途:
書類保管用

紙ファイルよりも長く使えるよう探していたところ、一番安く買ったので購入。表紙がプラスチックですが、厚みが薄いのか曲がってしまい自立しません。綴じ具のプラスチックが安っぽく、外れやすいような…。ケチらずもう少しいいのを買えばよかったかな。リピートは無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする